Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Hohes Moment-Einlage Blau QF175BINSERT

  • ERIKS:13173460
  • Hersteller:QF175BINSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 407.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 440.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
175
Farbe
Blau
Härte
60 Shore D
Außendurchmesser
187.2 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
0.9 kg
L
99.1 mm
M
187.2 mm
N
59.7 mm