Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Hohes Moment-Einlage Blau QF15BINSERT

  • ERIKS:13173534
  • Hersteller:QF15BINSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
15
Farbe
Blau
Härte
60 Shore D
Außendurchmesser
72.6 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
0.1 kg
L
42.2 mm
M
72.6 mm
N
21.6 mm