CHF 6'760.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'308.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 10260 |
Farbe | Blau |
Härte | 60 Shore D |
Außendurchmesser | 483.6 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gewicht | 14.1 kg |
L | 285.8 mm |
M | 483.6 mm |
N | 137.9 mm |