Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Hohes Moment-Einlage Blau QF100BINSERT

  • ERIKS:13173600
  • Hersteller:QF100BINSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
100
Farbe
Blau
Härte
60 Shore D
Außendurchmesser
163.6 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
0.7 kg
L
77.5 mm
M
163.6 mm
N
51.3 mm