CHF 134.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 5 |
Farbe | Weiss |
Härte | 60 Shore D |
Außendurchmesser | 56.6 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 177 °C |
Gewicht | 0.1 kg |
L | 31.2 mm |
M | 56.6 mm |
N | 16 mm |