CHF 544.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 588.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 50 |
Farbe | Weiss |
Härte | 60 Shore D |
Außendurchmesser | 128.3 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 177 °C |
Gewicht | 0.4 kg |
L | 61.2 mm |
M | 128.3 mm |
N | 41.7 mm |