Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Hochtemperatur-Einlage Weiss QF25HINSERT

  • ERIKS:13173398
  • Hersteller:QF25HINSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 378.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
25
Farbe
Weiss
Härte
60 Shore D
Außendurchmesser
96.5 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 177 °C
Gewicht
0.1 kg
L
54.9 mm
M
96.5 mm
N
31.2 mm