Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Hochtemperatur-Einlage Weiss QF1890HINSERT

  • ERIKS:13173434
  • Hersteller:QF1890HINSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'112.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'850.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
1890
Farbe
Weiss
Härte
60 Shore D
Außendurchmesser
345.7 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 177 °C
Gewicht
4.1 kg
L
193 mm
M
345.7 mm
N
82.3 mm