Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Hochtemperatur-Einlage Weiss QF1000HINSERT

  • ERIKS:13173615
  • Hersteller:QF1000HINSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'739.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'204.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
1000
Farbe
Weiss
Härte
60 Shore D
Außendurchmesser
163.6 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 177 °C
Gewicht
0.7 kg
L
157.2 mm
M
287 mm
N
75.2 mm