CHF 92.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 5 |
Farbe | Schwarz |
Härte | 68 Shore D |
Außendurchmesser | 56.6 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gewicht | 0.1 kg |
L | 31.2 mm |
M | 56.6 mm |
N | 16 mm |