Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Höchstes Moment-Einlage Schwarz QF500TINSERT

  • ERIKS:13173317
  • Hersteller:QF500TINSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'384.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'578.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
500
Farbe
Schwarz
Härte
68 Shore D
Außendurchmesser
253.5 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
2.3 kg
L
114.6 mm
M
253.3 mm
N
66.8 mm