Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Höchstes Moment-Einlage Schwarz QF25TINSERT

  • ERIKS:13173375
  • Hersteller:QF25TINSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
25
Farbe
Schwarz
Härte
68 Shore D
Außendurchmesser
96.5 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
0.1 kg
L
54.9 mm
M
96.5 mm
N
31.2 mm