CHF 1'350.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'459.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 250 |
Farbe | Schwarz |
Härte | 68 Shore D |
Außendurchmesser | 208.3 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gewicht | 1.4 kg |
L | 104.9 mm |
M | 208.33 mm |
N | 58.9 mm |