Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Höchstes Moment-Einlage Schwarz QF1890TINSERT

  • ERIKS:13173431
  • Hersteller:QF1890TINSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'146.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'482.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
1890
Farbe
Schwarz
Härte
68 Shore D
Außendurchmesser
345.7 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
4.1 kg
L
193 mm
M
345.7 mm
N
82.3 mm