Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Höchstes Moment-Einlage Schwarz QF15TINSERT

  • ERIKS:13173492
  • Hersteller:QF15TINSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
15
Farbe
Schwarz
Härte
68 Shore D
Außendurchmesser
72.6 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
0.1 kg
L
42.2 mm
M
72.6 mm
N
21.6 mm