CHF 8'965.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'692.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 10260 |
Farbe | Schwarz |
Härte | 68 Shore D |
Außendurchmesser | 483.6 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gewicht | 14.1 kg |
L | 285.8 mm |
M | 483.6 mm |
N | 137.9 mm |