TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für niedrige Drehzahl QF250SPCOVER

  • ERIKS:13173419
  • Hersteller:QF250SPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 636.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 688.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
250
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl 1020
A
304.8 mm
B
130.3 mm
J
M20x50 mm