TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für niedrige Drehzahl QF15SPCOVER

  • ERIKS:13173496
  • Hersteller:QF15SPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
15
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl 1020
A
124.2 mm
B
50.8 mm
J
M 8x25 mm