TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Leistung QF50HPCOVER

  • ERIKS:13173305
  • Hersteller:QF50HPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
50
Farbe
Metallic
Material
Aluminium
A
184.91 mm
B
76.7 mm
J
M 12x45 mm