TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Leistung QF25HPCOVER

  • ERIKS:13173397
  • Hersteller:QF25HPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
25
Farbe
Metallic
Material
Aluminium
A
140.97 mm
B
70.86 mm
J
M 10x35 mm