TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Leistung QF250HPCOVER

  • ERIKS:13173425
  • Hersteller:QF250HPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'152.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'245.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
250
Farbe
Metallic
Material
Aluminium
A
261.36 mm
B
166.11 mm
J
M 20x60 mm