TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Leistung QF175HPCOVER

  • ERIKS:13173457
  • Hersteller:QF175HPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 787.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 851.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
175
Farbe
Metallic
Material
Aluminium
A
223.77 mm
B
164.08 mm
J
M16x65 mm