CHF 553.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 598.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Abdeckkappe |
Grösse | 50 |
Farbe | Metallic |
Material | Kohlenstoffstahl AISI 1020 |
A | 193.6 mm |
B | 87.9 mm |
C | 141.7 mm |
J | M10x20 mm |