TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Drehzahl QF50HVSPCOVER

  • ERIKS:13173304
  • Hersteller:QF50HVSPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 838.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 906.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
50
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
A
193.6 mm
B
87.9 mm
C
141.7 mm
J
M10x20 mm