TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Drehzahl QF500VSPCOVER

  • ERIKS:13173316
  • Hersteller:QF500VSPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'857.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'007.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
500
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
A
342.9 mm
B
149.4 mm
C
273.1 mm