TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Drehzahl QF3150VSPCOVER

  • ERIKS:13173327
  • Hersteller:QF3150VSPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'187.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'607.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
3150
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
A
497.6 mm
B
188.5 mm
C
431.3 mm