CHF 253.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Abdeckkappe |
Grösse | 25 |
Farbe | Metallic |
Material | Kohlenstoffstahl AISI 1020 |
A | 142.7 mm |
B | 63.5 mm |
C | 107.7 mm |
J | M6x20 mm |