TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Drehzahl QF25HVSPCOVER

  • ERIKS:13173396
  • Hersteller:QF25HVSPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 462.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 500.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
25
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
A
142.7 mm
B
63.5 mm
C
107.4 mm
J
M6x20 mm