TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Drehzahl QF250VSPCOVER

  • ERIKS:13173416
  • Hersteller:QF250VSPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'426.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'542.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
250
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
A
266.7 mm
B
118.6 mm
C
225 mm