TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Drehzahl QF1890VSPCOVER

  • ERIKS:13173430
  • Hersteller:QF1890VSPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'254.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'599.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
1890
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
A
450.9 mm
B
185.9 mm
C
374.7 mm