CHF 1'503.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'625.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Abdeckkappe |
Grösse | 175 |
Farbe | Metallic |
Material | Kohlenstoffstahl AISI 1020 |
A | 250.2 mm |
B | 124 mm |
C | 204.2 mm |
J | M 10x35 mm |