TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Drehzahl QF15S303VSPCOVER

  • ERIKS:13173527
  • Hersteller:QF15S303VSPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'810.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'038.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
15
Farbe
Metallic
Material
Edelstahl 303 (1.4305)
A
119.4 mm
B
45.2 mm
C
85.9 mm
J
M6x20 mm