CHF 355.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Abdeckkappe |
Grösse | 15 |
Farbe | Metallic |
Material | Kohlenstoffstahl AISI 1020 |
A | 119.4 mm |
B | 45.2 mm |
C | 85.9 mm |
J | M6x20 mm |