CHF 886.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 957.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Abdeckkappe |
Grösse | 100 |
Farbe | Metallic |
Material | Kohlenstoffstahl AISI 1020 |
A | 227.3 mm |
B | 118.4 mm |
C | 181.9 mm |
J | M 10x35 mm |