TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Drehzahl QF100HVSPCOVER

  • ERIKS:13173596
  • Hersteller:QF100HVSPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'171.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'266.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
100
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
A
227.3 mm
B
118.4 mm
C
181.9 mm
J
M 10x35 mm