TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex geteilter Abdeckung für hohe Drehzahl QF1000HVSPCOVER

  • ERIKS:13173614
  • Hersteller:QF1000HVSPCOVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'107.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'359.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
1000
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
A
387.4 mm
B
157.7 mm
C
314.5 mm