TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Abdeckung für hohe Drehzahlen QF5S303COVER

  • ERIKS:13173245
  • Hersteller:QF5S303COVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
50
Farbe
Metallic
Material
Edelstahl 303 (1.4305)
D1
139.2 mm
E
60.5 mm