TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Abdeckung für hohe Drehzahlen QF50COVER

  • ERIKS:13173309
  • Hersteller:QF50COVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
50
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
D1
139.2 mm
E
60.5 mm