TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Abdeckung für hohe Drehzahlen QF250S303COVER

  • ERIKS:13173421
  • Hersteller:QF250S303COVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 818.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 884.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
250
Farbe
Metallic
Material
Edelstahl 303 (1.4305)
D1
225.6 mm
E
88.9 mm