TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Abdeckung für hohe Drehzahlen QF1890COVER

  • ERIKS:14426117
  • Hersteller:QF1890COVER
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'365.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'557.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
1890
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
D1
365.3 mm
E
127 mm