TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Abdeckung für hohe Drehzahlen QF175S303COVER

  • ERIKS:14426099
  • Hersteller:QF175S303COVER
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 749.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 810.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
175
Farbe
Metallic
Material
Edelstahl 303 (1.4305)
D1
203.2 mm
E
83.1 mm