TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Abdeckung für hohe Drehzahlen QF10260COVER

  • ERIKS:14426083
  • Hersteller:QF10260COVER
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'617.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'153.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
10260
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
D1
510.5 mm
E
201.7 mm