TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Abdeckung für hohe Drehzahlen QF100S303COVER

  • ERIKS:13173593
  • Hersteller:QF100S303COVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 847.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 916.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
100
Farbe
Metallic
Material
Edelstahl 303 (1.4305)
D1
177.8 mm
E
75.2 mm