TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Abdeckung für hohe Drehzahlen QF1000S303COVER

  • ERIKS:14426065
  • Hersteller:QF1000S303COVER
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'468.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'830.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
1000
Farbe
Metallic
Material
Edelstahl 303 (1.4305)
D1
308.1 mm
E
124 mm