TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Abdeckung für hohe Drehzahlen QF1000COVER

  • ERIKS:13173616
  • Hersteller:QF1000COVER
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'276.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'380.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Abdeckkappe
Grösse
1000
Farbe
Metallic
Material
Kohlenstoffstahl AISI 1020
D1
308.1 mm
E
124 mm