TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit V-Lock® Doppel Mutter QVVSN28V125SO

  • ERIKS:12603131
  • Hersteller:101688122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'454.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'734.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QVVSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
V-Lock® Doppel Mutter
Material Gehäuse
Stahlguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
125 mm
Lager
22228