TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit V-Lock® Doppel Mutter QVVSN22V100SM

  • ERIKS:12603096
  • Hersteller:101688012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'814.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'960.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QVVSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
V-Lock® Doppel Mutter
Material Gehäuse
Stahlguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Lager
22222