TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit V-Lock® Doppel Mutter QVVSN16V070SO

  • ERIKS:12603032
  • Hersteller:101687858
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 793.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 857.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QVVSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
V-Lock® Doppel Mutter
Material Gehäuse
Stahlguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Lager
22216