TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit V-Lock® Doppel Mutter QVVSN14V065SM

  • ERIKS:12603020
  • Hersteller:101687820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 638.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 690.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QVVSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
V-Lock® Doppel Mutter
Material Gehäuse
Stahlguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Lager
22214