Eriks
TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung TAPN28K125SO

  • ERIKS:14202362
  • Hersteller:TAPN28K125SO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'065.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'232.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAPN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
125 mm